Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 18

Artikel-Nr.: 232240 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 18 mm
Länge gesamt L 136 mm
Nutzlänge L1 36 mm
Auskraglänge A 80 mm
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL02501015
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 56 mm
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, max. Dc 24 mm
Körperdurchmesser D2 17,3 mm
Spannutenlänge 65,31 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 4 mm
Anbaulänge, Halter 65,75 mm
Drallwinkel 20 Grad
Winkel, 1. Stufe 132 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 4 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-2322XX18
Bezeichnung Schneidplatte 232286 18
Funktionslänge 36 mm
Gewicht 327 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 1,5×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232240 18
EAN / GTIN 4045197717740
Herstellernummer 232240 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.