{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 47 mm | |
| Länge gesamt L | 725 mm | |
| Nutzlänge L1 | 588 mm | |
| Auskraglänge A | 655 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001011 | |
| trocken Bearbeitung | ungeeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 70 mm | |
| Öl | ungeeignet | |
| Luft | ungeeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | HiPer Drill Grundelement | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 48,99 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 48 mm | |
| Spannutenlänge | 649 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 9 mm | |
| Anbaulänge, Halter | 611,8 mm | |
| Drallwinkel | 13 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 16,9 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG-2316xx470 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 2316xx47 | |
| Funktionslänge | 655 mm | |
| Gewicht | 7 077,252 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 12×D | |
| Bohrverwendung | bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231620 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406641795 | |
| Herstellernummer | 231620 47 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |