• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM, für Hochvorschubfräser, CA6535

Artikel-Nr.: 221949 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LPGT 010210 ER-GM
Grundform viereckig
Breite Schneidplatte B 4,19 mm
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Länge Schneidplatte L 6,26 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 6,26 mm
Höhe Schneidkante 2,19 mm
Durchmesser Schneidplatte d 4,19 mm
Eckenradius R 1 mm
Eckenfasenlänge C 2,2 mm
Eckenfasenwinkel 9,5 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 11 Grad
ISO-Code LPGT 010210 ER-GM
Befestigungslochdurchmesser 2,1 mm
Ausführung Spanbrecher GM
Schnitttiefe max. ap max 0,5 mm
Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Sorte CA6535
Schneidplattendicke T 2,19 mm
Bezeichnung Schneidplatte LPGT 010210 ER-GM
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
Toleranzklasse G
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Gewicht 1 g
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Herstellernummer TMA04450
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Wendeschneidplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.