{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | LPGT 010210 ER-GM | |
| Típus | S | |
| Sarokrádiusz | 1 mm | |
| Típus | CA6535 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Programozási rádiusz ha ap max | 1,2 mm | |
| Előtolás fz / fog | 0,25 mm | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 221949 S | |
| EAN / GTIN | 4960664785124 | |
| Gyártó száma | TMA04450 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |