{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | LPGT 010210 ER-GM | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato formos | |
| Plati pjovimo plokštė | 4,19 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė | 2,19 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 6,26 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 6,26 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 2,19 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 4,19 mm | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 2,2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 9,5 laipsniai | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 11 laipsniai | |
| viršūnės kampas | 75 laipsniai | |
| ISO-Code | LPGT 010210 ER-GM | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 2,1 mm | |
| Drožlialaužio modelis | GM | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CA6535 | |
| Danga | CVD | |
| Rūšis | CA6535 | |
| Pjovimo plokštės storis | 2,19 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | LP0102103R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | LP0102103R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | LPGT 010210 ER-GM | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 1 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas | 2,5 |
| Produkto numeris | 221949 S | |
| EAN / GTIN | 4960664785124 | |
| Gamintojo numeris | TMA04450 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |