{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | LPGT 010210 ER-GM | |
| Tipo | S | |
| Raio do canto | 1 mm | |
| Tipo | CA6535 | |
| Material de corte | HM | |
| Raio de programação com ap máx. | 1,2 mm | |
| Avanço fz por dente | 0,25 mm | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 221949 S | |
| EAN/GTIN | 4960664785124 | |
| Número do fabricante | TMA04450 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |