Izmjenjiva rezna pločica za glodanje LPGT 010210 ER-GM, za glodaću glavu za velike posmake, CA6535

Artikl br.: 221949 S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LPGT 010210 ER-GM
Tip S
Kutni radijus 1 mm
Vrsta CA6535
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,2 mm
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Broj proizvođača TMA04450
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva glodača pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.