Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 6 mm, ⌀ D: 125Lmm

Artikel-Nr.: 218564 125L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 50 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Fräserdornaufnahme
Aufnahmetoleranzklasse H7
Aufnahmegröße 32
Schneidendurchmesser Dc 125 mm
Körperdurchmesser D2 122 mm
Kragendurchmesser d1 59 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 32 mm
Schnittbreite min. b 6 mm
Schnittbreite max. b 6 mm
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Seitenspanwinkel -12 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 6
Anzahl Schneidplattenmontageebenen 6
Anzahl Schneidplatten je Montageebene 6 mm
Befestigungsart Schneidplatte P - über Bohrung geklemmt (mit zylindrischer Bohrung)
Anzahl Schneidplattentypen 12
Anzahl Schneidplatten gesamt 12
Anzahl je Schneidplattentyp 12
Herstellerbezeichnung Scheibenfräser mit Bund
Schnittstelle Trennstelle 1
Drehzahl max. 2 430 min-1
Gewicht 1 090 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Produktart Scheibenfräser
passende Wendeschneidplatte SNHX 1203
Wendeplattengröße 12
maximale Einschnitttiefe 29,7 mm
Schnitttiefe min. 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218564 125L
EAN / GTIN 4045197707505
Herstellernummer 218564 125L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr.219950 (IP15; 2,2 Nm).

Hinweis:

Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.