• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180504 SR, für Softcut® Fräser, HB7510

Artikel-Nr.: 215225 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,10 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,08 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
488 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 2 St.
ISO-Code APMT 180504 SR
Sorte HB7510
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,4 mm
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung CVD
geeignet für Material Stahl (P)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Schnitttiefe max. ap 3 mm; 9 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Softcut®
Herstellerbezeichnung Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180504 SR, für Softcut® Fräser, HB7510
Grundform rhomboidisch
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 11 Grad
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,25 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7510
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte APMT 1805
Bezeichnung Schneidplatte APMT 180504 SR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 7 g
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215225 ST1400
EAN / GTIN 4045197673442
Herstellernummer 215225 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.