GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB7635

Artikel-Nr.: 215188 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,80 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    24,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 582 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 080608
Typ INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke S 6.35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260
Herstellernummer 215188 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Doppelseitige 2×3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für Eckfräsoperationen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3mm.