{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | |
| Typ | ALU | |
| Sorte | HU7710 | |
| Schneidstoff | HM | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
| Plattenstärke S | 6.35 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 215184 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406392239 | |
| Herstellernummer | 215184 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |