{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Spendergehäuse unten; Spendergehäuse oben | |
| Herstellerbezeichnung | uvex Gehörschutzspender | |
| Farbe | grau; weiß | |
| geeignet für | Gehörschutz | |
| Fassungsvermögen | 600 | |
| Produktart | Spender | |
| nachfüllbar | ja | |
| Material Spender | Kunststoff | |
| Eigenschaften | für Wandmontage; mit Auffangschale |
| Artikelnummer | 2111988 | |
| EAN / GTIN | 4031101776804 | |
| Herstellernummer | 2111988 | |
| L-Nummer | L01660 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Technische Merkmale