uvex Distributeur pour bouchons d'oreille

Réf.: 2111988
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite Spendergehäuse unten; Spendergehäuse oben
Référence fabricant uvex Gehörschutzspender
Couleur gris; blanc
Pour protections auditives
Capacité 600
Type de produit distributeur
Rechargeabilité oui
Matériau distributeur Plastique
Caractéristiques avec coupelle de récupération; pour montage mural

Identification et classification

Référence article 2111988
EAN / GTIN 4031101776804
Réf. fabricant 2111988
Article hors catalogue L01660 32
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Distributeur mural robuste, facile à installer et à utiliser, dont le mécanisme de libération contrôlée avec le système ”one2click” bien audible garantit que seul le nombre de bouchons souhaité est distribué à chaque fois.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Pas besoin de perçage, adhère à toutes les surfaces magnétiques
  • Distributeur robuste et facile à utiliser
  • En un clic, le bouchon est dans la main
  • Recharge possible même s’il reste du produit
  • Contrôle du niveau grâce à une conception transparente
  • Distributeur pour 600 paires de bouchons antibruit jetables uvex (ou 500 paires de bouchons antibruit jetables uvex xtra-fit)
  • Rapide et polyvalent
  • Le réapprovisionnement s’effectue à l’aide de cartons de recharge
  • Également disponible en version à visser pour montage mural (code article 2112000)

Caractéristiques de confort

  • Utilisable de manière mobile et flexible
  • Prélèvement hygiénique et adapté aux besoins

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit: Distributeur de protections auditives
  • Couleur (filtre): gris/transparent
  • Exécution: Fixation magnétique
  • Caractéristiques des accessoires: Matériau boîtier: PP (polypropylène)