Uvex dávkovač na ochrany sluchu

Artiklové číslo: 2111988
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá
Čistá bílá
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Čistá bílá
Spendergehäuse oben
Popsaná část, Antracitová šedá
Spendergehäuse unten
Označení výrobce
uvex Gehörschutzspender
Barva
Šedá; Bílá
Vhodné pro
Ochrana sluchu
Objem
600
Druh produktu
Dávkovač
Doplňovací
ano
Materiál dávkovač
Plast
Vlastnosti
Pro nástěnnou montáž; Se sběrnou miskou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2111988
EAN / GTIN 4031101776804
Číslo výrobce 2111988
L-číslo L01660 32
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Snadno instalovatelný a ovladatelný robustní nástěnný dávkovač s řízeným uvolňovacím mechanismem s jasně slyšitelným systémem ”one2click”, který zajistí, že bude vydán pouze požadovaný počet zátek.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Není třeba vrtat, přilne ke všem magnetickým povrchům
  • Snadno ovladatelný a odolný dávkovač
  • Jedním kliknutím máte zástrčku v ruce
  • Doplnění je možné i při zbytkovém obsahu
  • Kontrola hladiny díky průhledné konstrukci
  • Dávkovač na 600 párů jednorázových špuntek do uší uvex (nebo 500 párů jednorázových špuntek do uší uvex xtra-fit)
  • Rychlé a flexibilní nasazení
  • Doplňování se provádí pomocí kartonových krabic na doplňování
  • K dispozici také jako nástěnná montáž s přišroubováním (číslo výrobku 2112000)

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Mobilní a flexibilní použití
  • Hygienický odběr odpovídající potřebám

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Typ výrobku: Zásobník na chrániče sluchu
  • Barva (filtr): šedý/průhledný
  • Provedení: magnetické upevnění
  • Vlastnosti Příslušenství: Materiál pouzdra: PP (polypropylen)