Kegelsenker, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Artikel-Nr.: 210410 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: Werksnorm
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Serie TopCut
Beschichtung TiAlN
Senk-⌀ 6,3 mm
Sorte HB740
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 3
Kegelsenkerspitzenwinkel 90
Schneidenlänge 6,2 mm
Schaft-⌀ 7,2 mm
Norm Werksnorm
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 10 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M3
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
Kopflänge l 16 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Schaft GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Herstellernummer 210410 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
Stahl < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft