{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Winkelfräser | |
| Beschichtung | TiSi | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser Dc | 16 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
| Länge gesamt L | 93 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 16 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 15,8 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Drallwinkel | 35 Grad | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,1 mm | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 13,6 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01600105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 16 | |
| Länge Schaft LS | 64 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Profilwinkel | 60 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Funktionslänge | 32 mm | |
| Drehzahl max. | 16 000 min-1 | |
| Gewicht | 253 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Farbring | grün | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 208165 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406380397 | |
| Herstellernummer | 208165 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |