• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Artikel-Nr.: 208165 10M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser
Beschichtung beschichtet
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser Dc 10 mm
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Länge gesamt L 100 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Schneidenlänge Lc 4,35 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallwinkel 35 Grad
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnitttiefe max., Besäumen 4,2 mm
Herstellerbezeichnung VHM-Entgrater spiralisiert
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01000105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0100 mm
Länge Schaft LS 88,4 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,009 mm
Schaftausführung HA
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Kopflänge L3 4,35 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 4
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Auskraglänge A 48 mm
Funktionslänge 48 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Gewicht 113 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Farbring grün
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208165 10M
EAN / GTIN 4062406380366
Herstellernummer 208165 10M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,2 mm. Spitzenwinkel ±5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35° Spiralwinkel.
Entgrater für universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Durch die neuentwickelte Beschichtung werden Aufbauschneiden, auch im Aluminium oder im INOX, effektiver vermieden.
Überlange Entgrater für hervorragende Entgratergebnisse bei besonders schwerzugänglichen Konturen. Werkzeuge ohne Spitze.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.