• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 12Mmm

Artikel-Nr.: 208165 12M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelfräser
Beschichtung TiSi
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser Dc 12 mm; 6 mm
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Länge gesamt L 120 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Schneidenlänge Lc 5,9 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallwinkel 35 Grad
Toleranzklasse h6
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn fz 0,06 mm
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Besäumen 5 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01200105
Aufnahmeform glatter Schaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 12
Länge Schaft LS 105,2 mm
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Herstellerbezeichnung VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Profilwinkel 60 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 4
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Funktionslänge 61 mm
Drehzahl max. 16 000 min-1
Gewicht 194,4 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Farbring grün
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208165 12M
EAN / GTIN 4062406380380
Herstellernummer 208165 12M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,2 mm. Spitzenwinkel ±5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35° Spiralwinkel.
Entgrater für universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Durch die neuentwickelte Beschichtung werden Aufbauschneiden, auch im Aluminium oder im INOX, effektiver vermieden.
Überlange Entgrater für hervorragende Entgratergebnisse bei besonders schwerzugänglichen Konturen. Werkzeuge ohne Spitze.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.