{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Winkelfräser
|
|
| Beschichtung |
TiSi
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
12 mm
|
|
| Eckenfasenwinkel |
60 Grad
|
|
| Länge gesamt L |
83 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
12 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
11,9 mm
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
4
|
|
| Drallwinkel |
35 Grad
|
|
| Toleranzklasse |
h6
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Vorschub pro Zahn fz |
0,08 mm
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
10,2 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01200105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Aufnahmegröße |
12
|
|
| Länge Schaft LS |
63 mm
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Luft |
bedingt geeignet
|
|
| Herstellerbezeichnung |
VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckausführung |
als Fase
|
|
| Profilwinkel |
60 Grad
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal und schräg
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
Stahl < 900 N/mm2
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Zerspanungsgruppe |
H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
N
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
h6
|
|
| Funktionslänge |
24 mm
|
|
| Drehzahl max. |
16 000 min-1
|
|
| Gewicht |
131 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Profilfräsen (FPR)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
1,25
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,01 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Besäumen
|
| Artikelnummer | 208165 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406380373 | |
| Herstellernummer | 208165 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |