• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Desbarbador de MDI espiralizado 60°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 16mm

Número de artículo: 208165 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Recubrimiento TiSi
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 16 mm
Ángulo del chaflán angular 60 grados
Longitud total L 93 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Longitud de filo Lc 15,8 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia h6
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Vorschub pro Zahn fz 0,1 mm
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13,6 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01600105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 16
Longitud vástago LS 64 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Denominación del fabricante VHM-Entgrater spiralisiert 60°, TiSiN
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo de perfil 60 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud funcional 32 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 253 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color color verde
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 208165 16
EAN / GTIN 4062406380397
Número del fabricante 208165 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm. Ángulo de punta ±5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Desbarbador para uso universal en casi todos los materiales. Gracias a su novedoso recubrimiento se evitan eficazmente filos recrecidos, también en aluminio o en INOX.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.