{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Gesenkfräser | |
| Beschichtung | TiSi | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidendurchmesser Dc | 1 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
| Radius R | 0,5 mm | |
| Länge gesamt L | 54 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 2 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,024 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Diabolo | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Eckenradius R | 0,5 mm | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 60 HRC | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | H,P | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | H | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Funktionslänge | 20 mm | |
| Gewicht | 18 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Kopieren | |
| Farbring | rot | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 207341 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515037792 | |
| Herstellernummer | 207341 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |