• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de punta esférica MDI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 1mm

Número de artículo: 207341 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
684 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresa de ranura
Recubrimiento
TiSi
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Diámetro del filo Dc
1 mm
Longitud de filo Lc
2 mm
Radio R
0,5 mm
Longitud total L
54 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Material de corte
MDI
Clase de tolerancia
h7
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,02 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Avance por diente en el fresado por copiado fz
0,024 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Diabolo
Denominación del fabricante
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
2
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Radio angular R
0,5 mm
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
acero < 60 HRC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
H,P
Grupo de arranque de virutas
H (materiales duros); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
H
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud funcional
20 mm
Peso
18 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO)
Anillo de color
color rojo
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 207341 1
EAN / GTIN 4069515037792
Número del fabricante 207341 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
195
Stål < 50 HRC
H
180
Stål < 55 HRC
H
160
Stål < 60 HRC
H
125
Stål < 65 HRC
H
110
Stål < 67 HRC
H
85
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.
Especialista en aceros hasta 62 HRC. Fiabilidad del proceso y mayor vida útil gracias a una geometría de corte optimizada y un moderno revestimiento de alto rendimiento.