• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 0,6mm

Artikel-Nr.: 207341 0,6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundprofilfräser
Beschichtung beschichtet
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidendurchmesser Dc 0,6 mm
Schneidenlänge Lc 1,5 mm
Radius R 0,3 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Drallwinkel 30 Grad
Schnitttiefe max. L2 1,5 mm; 0,03 mm
Auskraglänge A 12 mm
Schneidstoff VHM
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Diabolo
Herstellerbezeichnung GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 40,7 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,006 mm
Schaftausführung HA
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch H,P
Werkzeuganwendungsgruppe H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Freistellungsdurchmesser D1 0,6 mm
Kopflänge L3 1,5 mm
ISO-Fräsertyp L
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 30 mm
Teilung der Schneiden gleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Funktionslänge 12 mm
Gewicht 8,2 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Kopieren
Farbring rot
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207341 0,6
EAN / GTIN 4069515037754
Herstellernummer 207341 0,6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
195
Stahl < 50 HRC
H
180
Stahl < 55 HRC
H
160
Stahl < 60 HRC
H
125
Stahl < 65 HRC
H
110
Stahl < 67 HRC
H
85
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb