• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 0,8mm

Artikel-Nr.: 207341 0,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gesenkfräser
Beschichtung TiSi
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidendurchmesser Dc 0,8 mm
Schneidenlänge Lc 2 mm
Radius R 0,4 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Drallwinkel 30 Grad
Schneidstoff VHM
Toleranzklasse h7
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,018 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 2 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00400105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,021 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Diabolo
Herstellerbezeichnung GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch H,P
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 0,4 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Werkzeuganwendungsgruppe H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Stahl < 60 HRC
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Funktionslänge 13 mm
Gewicht 8,2 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Kopieren
Farbring rot
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207341 0,8
EAN / GTIN 4069515037778
Herstellernummer 207341 0,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
195
Stahl < 50 HRC
H
180
Stahl < 55 HRC
H
160
Stahl < 60 HRC
H
125
Stahl < 65 HRC
H
110
Stahl < 67 HRC
H
85
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit