{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Rundprofilfräser | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidendurchmesser Dc | 0,7 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
| Radius R | 0,35 mm | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Schnitttiefe max. L2 | 2 mm; 0,035 mm | |
| Auskraglänge A | 12 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 40,3 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,006 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Diabolo | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | H,P | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 0,7 mm | |
| Kopflänge L3 | 2 mm | |
| ISO-Fräsertyp | L | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 30 mm | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | H | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Funktionslänge | 12 mm | |
| Gewicht | 8,2 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Kopieren | |
| Farbring | rot | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 207341 0,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515037761 | |
| Herstellernummer | 207341 0,7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |