• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de punta esférica MDI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 0,6mm

Número de artículo: 207341 0,6
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
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto fresas de perfil redondo
Recubrimiento con recubrimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo Dc 0,6 mm
Longitud de filo Lc 1,5 mm
Radio R 0,3 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Profundidad de corte máx. L2 1,5 mm; 0,03 mm
Longitud de alcance A 12 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Diabolo
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 40,7 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,006 mm
Ejecución del mango HA
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante H,P
Grupo de aplicación de herramientas H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Diámetro posición libre D1 0,6 mm
Longitud de cabeza L3 1,5 mm
Tipo de fresa ISO L
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 30 mm
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud funcional 12 mm
Peso 8,2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO)
Anillo de color color rojo
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 207341 0,6
EAN / GTIN 4069515037754
Número del fabricante 207341 0,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
195
Stål < 50 HRC
H
180
Stål < 55 HRC
H
160
Stål < 60 HRC
H
125
Stål < 65 HRC
H
110
Stål < 67 HRC
H
85
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.
Especialista en aceros hasta 62 HRC. Fiabilidad del proceso y mayor vida útil gracias a una geometría de corte optimizada y un moderno revestimiento de alto rendimiento.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos