• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 203049 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 8 mm
Schneidenlänge Lc 21 mm
Länge gesamt L 63 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel 38 Grad
Toleranzklasse f8
Eckenfasenbreite 0,16 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 25 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 8 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 21 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801005
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Herstellerbezeichnung GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 7,8 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 53,13 Grad
Anzahl Spanteiler 1
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Werkzeuganwendungsgruppe NR
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 25 mm
Funktionslänge 45 mm
Gewicht 37 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,16 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203049 8
EAN / GTIN 4069515028554
Herstellernummer 203049 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten. Spanteiler für kontrollierten Spanbruch. Für prozesssicheres Arbeiten in der automatisierten Fertigung durch sichere Spanabfuhr vom Bauteil.
Bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.