• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserrecyclingsystem WRP Car Wash

Artikel-Nr.: 1.217-153.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.217-153.0
EAN / GTIN 4054278069210
Herstellernummer 1.217-153.0
L-Nummer L00950 230628
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die für Pkw-Waschanlagen ausgelegte Wasserrecycling-Anlage WRP Car Wash spart bis zu 85 % Frischwasser. Das Wasserrecyclingsystem überzeugt mit einer Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h und recycelt ölfreies Abwasser kostengünstig und effektiv. Flockungschemikalien müssen dabei nicht zugeführt werden. Dank ausreichend dimensioniertem Beckensystem und leistungsstarkem Hydrozyklon werden Partikel > 20 µm zuverlässig entfernt. Das recycelte Wasser lässt sich für alle Waschprogramme der Portalwaschanlage wiederverwenden. Je nach Gesetzeslage wird Überschusswasser per Überlauf am Pumpspeicherbecken entweder direkt oder über eine Abscheidevorrichtung in die Kanalisation eingeleitet. Optional kann das Abwasser auch direkt aus dem Recyclingwassertank in die Kanalisation eingeleitet werden. Durch Umwälzung und gute Belüftung werden unangenehme Gerüche zuverlässig vermieden. Das modulare und sehr flexible System bietet für nahezu jeden Standort die optimale Lösung.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 220 x 603 x 1863 mm
  • Anschlussleistung: 1.3 kW
  • Durchsatz: 3000 l/h
  • Stromart: 1 / 230 / 50 V / Hz

Vorteil:

Physikalische Behandlung ohne Wartungsaufwand:
  • Keine Filterrückspülung notwendig.
  • Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.
Kompaktes System:
  • Geringer Platzbedarf.
  • Nachträglicher Einbau problemlos möglich.
Bis zu 85 % Frischwasserersparnis:
  • Weniger Kosten für Frischwasser.
  • Hohe Rentabilität.
Hauptmerkmal:
  • Geringe Betriebskosten
  • Frischwassereinsparung bis 85 %
  • Geringere Wartungs- und Betriebskosten.
  • Flexibler Einbau dank Modulbauweise.
  • Kurze Amortisationszeit.
Einfache Installation:
  • Geringe Montagekosten dank kurzer Installationszeit.
  • Kein Filterwechsel notwendig

Inhalt:

Steuerung aller Komponenten

Lieferumfang:

1 Stück Tauchpumpe; Schwimmerschalter im Pumpspeicher-Becken

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb