Descripción:
El sistema de reciclaje de agua de WRP Car Wash, diseñado para lavados de coches, ahorra hasta un 85% de agua fresca. El sistema de reciclaje de agua impresiona con un caudal de hasta 3000 l/h y recicla aguas residuales sin aceite de manera rentable y eficaz. Los productos químicos de floculación no necesitan ser suministrados. Gracias a un sistema de cuenca suficientemente dimensionado y a un potente hidrociclón, las partículas > 20 µm se eliminan de forma fiable. El agua reciclada se puede reutilizar para todos los programas de lavado del sistema de lavado de pórtico. Dependiendo de la situación legal, el exceso de agua se vierte en el sistema de alcantarillado a través de un desbordamiento en el tanque de almacenamiento bombeado, ya sea directamente o a través de un separador. Opcionalmente, el aguas residuales también se puede alimentar directamente desde el tanque de agua de reciclaje al sistema de alcantarillado. Los olores desagradables se evitan de forma fiable a través de la circulación y una buena ventilación. El sistema modular y altamente flexible ofrece la solución óptima para casi cualquier ubicación.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 220 x 603 x 1863 mm
- Capacidad de conexión: 1,3kW
- Rendimiento: 3000 l/h
- Tipo actual: 1 / 230 / 50 V / Hz
Ventaja:
Tratamiento físico sin mantenimiento:- No es necesario el retrolavado del filtro.
- No hay necesidad de reemplazar el material del filtro.
Sistema compacto:- Huella pequeña.
- La instalación posterior es posible sin ningún problema.
Hasta un 85% de ahorro de agua dulce:- Costes reducidos para el agua dulce.
- Alta rentabilidad.
Característica clave:- Bajos costos operativos
- Ahorro de agua dulce de hasta un 85% de
tratamiento físico sin mantenimiento:- Menores costos de mantenimiento y operación.
- Instalación flexible gracias al diseño modular.
- Tiempo de amortización corto.
Fácil instalación:- Bajos costes de instalación gracias al corto tiempo de instalación.
- Ahorro de agua dulce de hasta un 85%
- Ningún cambio de filtro necesario
Contenido:
Control de todos los componentes
Volumen de suministro:
1 pedazos de bomba sumergible; interruptor flotante en el tanque de almacenamiento bombeado