Systém úpravy vody WRP Car Wash

Artiklové číslo: 1.217-153.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1.217-153.0
EAN / GTIN 4054278069210
Číslo výrobce 1.217-153.0
L-číslo L00950 230628
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Recyklační systém WRP Car Wash Water, určený pro mytí automobilů, šetří až 85 % sladké vody. Systém recyklace vody přesvědčí průtokem až 3000 l /h a hospodárně a efektivně recykluje bezolejový odpadní voda. Flokulační chemikálie není třeba dodávat. Díky dostatečně dimenznímu systému povodí a silnému hydrocyklónu jsou částice > 20 µm spolehlivě odstraněny. Recyklovanou vodu lze znovu použít pro všechny mycí programy mycího systému gantry. V závislosti na právní situaci je přebytečná voda odváděna do kanalizace přepadem v přečerpávací nádrži buď přímo, nebo přes separátor. Volitelně může být odpadní voda také napájen přímo z recyklační nádrže do kanalizace. Nepříjemným pachům se spolehlivě vyhnete cirkulací a dobrou ventilací. Modulární a vysoce flexibilní systém nabízí optimální řešení pro téměř každé místo.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 220 x 603 x 1863 mm
  • Kapacita připojení: 1,3kW
  • Propustnost: 3000 l /h.
  • Aktuální typ: 1 / 230 / 50 v / Hz

Výhoda:

Fyzická léčba bez údržby:
  • Není nutné žádné zpětné proplachování filtru.
  • Není třeba vyměnit filtrační materiál.
Kompaktní systém:
  • Malá stopa.
  • Následná instalace je možná bez problémů.
Až 85% úspora vody:
  • Snížené náklady na čerstvou vodu.
  • Vysoká ziskovost.
Hlavní funkce:
  • Nízké provozní náklady
  • Úspora sladké vody až 85%
fyzické léčby bez údržby:
  • Nižší náklady na údržbu a provoz.
  • Flexibilní instalace díky modulární konstrukci.
  • Krátká doba návratnosti.
Snadná instalace:
  • Nízké náklady na instalaci díky krátké době instalace.
  • Není nutná výměna filtru

Obsah:

Ovládání všech komponent

Rozsah dodávky:

1 kusů ponorné čerpadlo; plovákový spínač v přečerpávací nádrži