Polyethylene hose, Hose ø 5x1 mm, red, Roll of 25 m

Artikel-Nr.: 194233
Preis pro 1 Sztuka
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Sztuka (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kolor czerwony
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Grubość materiału 1 mm
Średnica zewnętrzna węża 5 mm
Średnica wewnętrzna węża 3 mm
Długość całkowita 25 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 13 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 194233
EAN / GTIN 4047322687416
Herstellernummer 194233
L-Nummer L00970 139252
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Descripción:

Manguera de polietileno (LD-PE), temperatura: -40 °C a 60 °C, ø del tubo 5x1 mm, PN a 23 °C máx. 13 bar, rojo, rollo de 25 unidades con tubo calibrado económico para uso en tecnología de racores. Su carácter suave y flexible, junto con una resistencia relativamente alta y una buena resistencia a la rotura por tensión, lo hacen ideal para su uso en los siguientes campos:
- Conductos neumáticos flexibles en el rango de presión inferior, cuando no se exigen requisitos demasiado elevados en cuanto a la resistencia a grasas, aceites u otros hidrocarburos.
- Conductos de control de aire comprimido
- Conductos de vacío (aptos para vacío hasta 10x8 mm)
- Tuberías de suministro de todo tipo.

Característica:

  • Color: rojo
  • Grosor de pared: 1 mm
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 5 mm
  • Diámetro interior del tubo: 3 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 13 bar

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb