• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tubo in polietilene, diametro 5x1 mm, rosso, rotolo da 25 m

Codice art.: 194233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore rosso
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Plastica
Spessore materiale 1 mm
Diametro esterno del tubo flessibile 5 mm
Diametro interno del tubo flessibile 3 mm
Lunghezza complessiva 25 m
Temperatura di applicazione min. -40 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 13 bar
Attacco Nessuno
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 194233
EAN / GTIN 4047322687416
Codice del produttore 194233
Numero-L L00970 139252
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in polietilene (LD-PE), temperatura: Da -40 °C a 60 °C, tubo ø 5x1 mm, PN a 23 °C max. 13 bar, rosso, rotolo da 25 con tubo economico e calibrato per l’impiego nella tecnica di raccordo. Il carattere morbido e flessibile, unito alla resistenza relativamente elevata e alla buona resistenza alle crepe da tensione, costituisce il presupposto per l’impiego nei seguenti settori:
- Tubi pneumatici flessibili nella gamma di pressione inferiore, quando non sono richiesti requisiti eccessivi in termini di resistenza a grassi, oli o altri idrocarburi.
- Condutture di comando dell’aria compressa
- Condotte a depressione (adatte al vuoto fino a 10x8 mm)
- Condutture di alimentazione di ogni tipo

Proprietà:

  • Colore: rosso
  • Spessore della parete: 1 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 5 mm
  • Ø interno tubo: 3 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 13 bar