Polyethylene hose, Hose ø 5x1 mm, red, Roll of 25 m

Nr art.: 194233
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Grubość materiału 1 mm
Średnica zewnętrzna węża 5 mm
Średnica wewnętrzna węża 3 mm
Długość całkowita 25 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 13 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194233
EAN / GTIN 4047322687416
Numer producenta 194233
Numer L L00970 139252
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Polyethylene hose (LD-PE), Temperature -40 °C to 60 °C, Hose ø 5x1 mm, PN at 23 °C max. 13 bar, red, Roll of 25 m

Cecha szcz.:

  • Colour: red
  • Wall thickness: 1 mm
  • Roll length: 25 m
  • Hose Ø outside: 5 mm
  • Hose inner diameter: 3 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -40 °C
  • max. Operating pressure at 23 °C: 13 bar