Tuyau en polyéthylène, ø 5 x 1 mm, rouge, rouleau de 25 m

Réf.: 194233
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur Rouge
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Plastique
Epaisseur du matériau 1 mm
Diamètre extérieur flexible 5 mm
Diamètre intérieur flexible 3 mm
Longueur totale 25 m
Température d’utilisation min. -40 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 13 bar
Connexion aucun
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 194233
EAN / GTIN 4047322687416
Réf. fabricant 194233
Article hors catalogue L00970 139252
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en polyéthylène (LD-PE), température: -40 °C à 60 °C, ø du tuyau 5x1 mm, PN à 23 °C max. 13 bar, rouge, rouleau de 25 avec Tuyau calibré économique pour une utilisation dans la technique de vissage. Son caractère souple et flexible, associé à une résistance relativement élevée et à une bonne résistance aux fissures sous contrainte, en font un matériau idéal pour les domaines d’application suivants:
- Conduites pneumatiques flexibles dans la plage de pression inférieure, lorsque la résistance aux graisses, huiles ou autres hydrocarbures n’est pas soumise à des exigences trop élevées.
- Conduites de commande à air comprimé
- Conduites à dépression (adaptées au vide jusqu’à 10x8 mm)
- Conduites d’alimentation de tout type

Caractéristique(s):

  • Couleur: Rouge
  • Epaisseur de paroi: 1 mm
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 5 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 3 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -40 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 13 bar