Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 10mm

Artikel-Nr.: 191620 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 5
Schneidendurchmesser Dc 10 mm
Schneidenlänge Lc 70 mm
Länge gesamt L 112 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Drallwinkel 30 Grad
Toleranzklasse k10
Schneidstoff HSS Co 8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnitttiefe max., Besäumen 70 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01001005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schaftfräser
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 5
Anzahl Zentrumschneiden 0
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 5
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in Stahl < 750 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 55 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring ohne
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191620 10
EAN / GTIN 4045197104014
Herstellernummer 191620 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser. Stirnseitig im Mittel frei.

Vorteil:

Besonders für Arbeiten an tiefliegenden bzw. schwer zugänglichen Stellen oder zum Fräsen großer Absätze in einem Arbeitsgang.