Fresa mango cilíndrico, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 10mm

Número de artículo: 191620 10
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
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 70 mm
Longitud total L 112 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia k10
Material de corte HSS Co 8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 70 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schaftfräser
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 5
Número de filos de centro 0
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 5
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Peso 55 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 191620 10
EAN / GTIN 4045197104014
Número del fabricante 191620 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de varios filos. Libres en el centro de la cara frontal.

Ventaja:

Especialmente adecuadas para trabajos en posiciones profundas o de difícil acceso o para el fresado de grandes rebajos en una fase de proceso.