Schachtfrees 10 mm

Artikelnummer: 191620 10
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 5
  • Spiraalhoek: 30

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 70 mm
Totale lengte L 112 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,03 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191620 10
EAN/GTIN 4045197104014

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Kopse kant in het midden vrij.

Voordeel:

Met name geschikt voor werkzaamheden aan diepliggende of moeilijk toegankelijke plaatsen of voor het frezen van grote verspringingen in één bewerking.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen