{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Scheibenfräser | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser Dc | 80 mm | |
| Schnittbreite B | 12 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 27 mm | |
| Schnitttiefe max. L2 | 15 mm | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 14 | |
| Länge gesamt L | 12 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 885 A | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| ISO-Fräsertyp | G | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Rückspanwinkel | 10 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 6 Grad | |
| Zahnhöhe H1 | 15 mm | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,1 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | -0,1 mm | |
| Drehzahl max. | 1 193 min-1 | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Nutenfräsen (FNU); Trennfräsen (FTR) | |
| Farbring | ohne | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 12 mm |
| Artikelnummer | 185015 80X12 | |
| EAN / GTIN | 4062406397548 | |
| Herstellernummer | 185015 80X12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |