{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 051W | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 180 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Fiberunterlage | |
| Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung | 4 | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung |
| Artikelnummer | 179068 | |
| EAN / GTIN | 4002748790683 | |
| Herstellernummer | 179068 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |