STARCKE Disque fibre céramique 051W, 180 mm, 4 fentes, grain 60

Réf.: 179068
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 051W
Sommaire 1 pc.
Diamètre 180 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Support Support en fibres
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 4
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier; titan
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 179068
EAN / GTIN 4002748790683
Réf. fabricant 179068
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque abrasif fibre haute performance pour l’usinage des métaux avec un enlèvement de matière très élevé pour le ponçage grossier, l'ébavurage et le ponçage de finition de l'acier inoxydable, de l’acier et du titane ainsi que de l'aluminium et des métaux non ferreux