{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 051W | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Premer | 180 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Brusna podlaga | Podlaga iz steklenih vlaken | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 4 | |
| Barva | rdeča | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Fiber-diski | |
| Brusno sredstvo | keramična brusna zrna (CER) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu |
| Številka izdelka | 179068 | |
| EAN/GTIN | 4002748790683 | |
| Številka proizvajalca | 179068 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |