{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Schneidendurchmesser Dc | 50 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 13 mm | |
| Schnittbreite B | 1,2 mm | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 80 | |
| Zahnform | Wz | |
| Norm | DIN 1837 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Fräserdornaufnahme | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmegröße | 13 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 1,2 mm | |
| Gewicht | 16 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Formbuchstabe Normnummer | A | |
| Bearbeitungsverfahren | Trennfräsen (FTR) | |
| Produktart | Kreissägeblatt | |
| maximale Einschnitttiefe | 12,75 mm | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 175000 50X1,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197242716 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |