{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HSS
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
160 mm
|
|
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 |
32 mm
|
|
| Schnittbreite B |
6 mm
|
|
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z |
100
|
|
| Zahnform |
Wz
|
|
| Norm |
DIN 1837
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Fräserdornaufnahme
|
|
| Aufnahmeart |
Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Aufnahmegröße |
32
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Einstellwinkel |
90 Grad
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Länge gesamt L |
6 mm
|
|
| Gewicht |
846 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Formbuchstabe Normnummer |
A
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Trennfräsen (FTR)
|
|
| Produktart |
Kreissägeblatt
|
|
| maximale Einschnitttiefe |
40 mm
|
|
| Korrekturfaktor fz |
1,5
|
| Artikelnummer | 175000 160X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197243393 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |