Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 50X1mm

Artikel-Nr.: 175000 50X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung unbeschichtet
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Schneidendurchmesser Dc 50 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 13 mm
Schnittbreite B 1 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 80
Zahnform Wz
Norm DIN 1837
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung FDA01300200
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmegröße 13
Kühlschmierstoff ja
Einstellwinkel 90 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 1 mm
Gewicht 13 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Formbuchstabe Normnummer A
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen (FTR)
Produktart Kreissägeblatt
maximale Einschnitttiefe 12,75 mm
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175000 50X1
EAN / GTIN 4045197242709
Hersteller/verantwortliche Person Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.
DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

Verwendung:

Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

Hinweis:

Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.