Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 146745 M3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Verpackung Kunststoffkoffer
Art Gewinde M
Gewinde M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Drallrichtung rechts
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Anzahl Spannuten 2
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 371, DIN 376
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146745 M3-12
EAN / GTIN 4045197959768
Herstellernummer 146745 M3-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
11
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.
Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135855