Strojni ureznik za slijepe rupe M3-12

Artikl br.: 146745 M3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka vaporizirano
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 371; DIN 376
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 146745 M3-12
EAN / GTIN 4045197959768

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
11
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
8
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni.
Sastoji se od strojnih ureznika navoja M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Sadržaj:

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 135855

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi