Konekierretappi pohjarei'ille M3-12

Tuote nro.: 146745 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 371; DIN 376

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus Höyrytetty
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 371; DIN 376
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 146745 M3-12
EAN / GTIN 4045197959768

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
11
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
8
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Työkalut nousevat koteloa avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.
Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 135855

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat