Maskingängtappar för bottenhål M3-12

Art-nr: 146745 M3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
342 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Norm DIN 371; DIN 376
Färgring grön
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 146745 M3-12
EAN/GTIN 4045197959768

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
11
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olja
 

Benämning

Utförande:

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut.
Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 135855

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar