• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 4 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial Andrückauslösung, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1450982
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Arbeitsgeräusch 79 dB
Herstellerbezeichnung TAURUS 4 Axial; TAURUS 4 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial Andrückauslösung
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., Alu 0 mm
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 0 mm
für Blindnietenbreite max., Alu 8 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 6,4 mm
Setzkraft max. 23 000 N
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe; Alu
Setzkraft einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 4,5 mm
Gewicht gesamt 3,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1450982
EAN / GTIN 4007081902311
Herstellernummer 1450982
L-Nummer L70291 101035
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 1-4 Axial

Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – für den speziellen Anwendungsfall

Anwendungen
  • Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig
    ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen,
    die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.
  • Um sicher zu stellen, dass die zu vernietende Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt,
    kann der TAURUS Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden.
  • Für alle Axial-Geräte, außer Axial eco, wird eine externe Absaugung empfohlen.
  • Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig.
  • Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht.
Arbeitsbereich
  • Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)
  • Gleiche Leistung und Technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4
Technische Daten
  • Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geräuschemission: max. 79 dB
  • Vibrationen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAURUS 1 Axial 2,4 kg
  • TAURUS 2 Axial 2,7 kg
  • TAURUS 3 Axial 3,0 kg
  • TAURUS 4 Axial 3,1 kg
Vorteile auf einen Blick
  • Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen
  • Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
  • Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:
    z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung
  • Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen
  • Preiswerte Alternative zu TAUREX Axial oder TAUREX Axial compact
  • Aufhängbar an einem Balancer

Merkmal:

  • Gewicht: 4,7 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 23000 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb