{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SYNTESI | |
| Herstellerbezeichnung | Behälter »SYNTESI«, BG 1, SAC vollautomatisch | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | transparent | |
| Höhe | 110 mm | |
| Material | Polypropylen (PP) | |
| Produktart | Lagerbox |
| Artikelnummer | 145613 | |
| EAN / GTIN | 4047322770538 | |
| Herstellernummer | 145613 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |